text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle de structure à tête plate, ouvert Acier / Acier Electro zingué 6,4X18,5MM

  1. N° ART 32635.064.018
  2. EAN 8715494208697
  3. UBB 500505374842
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 250
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 6.4
Longueur (L) (mm) 18.5
Epaisseur de serrage 10,8-12,8
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Ac / Ac
Material body/mandrel Acier / Acier
ø dm ≈ 4,17
Cisaillement admissible en N 5390-11180
Revêtement Electro zingué
Traction admissible en N 6600
Info
  • LOCK blind rivets provide a high clamping load with thin sheet applications.
  • Their large head diameter and broad secondary flange ensure permanent clamp.
  • For quick and easy installation the LOCK blind rivets are provided with a unique tapered hole seeking tip.
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 6.60
k 3
ø dk 13
p ≥32
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc