Rivets à frapper
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
Rivets à frapper
34122
34122.048.030
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
Rivet aveugle à tête plate large Aluminium AlMg 5 Al-Inox A2 4,8X30MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Aluminium
Matière technique
AlMg 5
Terminaison des rivets
Ouvert
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.8 mm
Longueur
30 mm
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Aluminium
Matière technique
AlMg 5
Terminaison des rivets
Ouvert
Info
Al-Inox A2
Dimensions
D (mm)
4.8
Foret ø
4.9
Epaisseur de serrage
25.5-27.0
k
2.6
L (mm)
30
ø
4.8
ø dk
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34122.048.030
EAN
8715494177436
UBB
500511499336
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc