Nedtrain Oud
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
Rivets aveugles
34190
34190.030.012
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert Aluminium AlMg 3 / Acier inoxydable A2 3,0X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 3 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets
Ouvert
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
12 mm
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 3 / Acier inoxydable A2
Terminaison des rivets
Ouvert
Dimensions
D (mm)
3
Foret ø
3.1
Epaisseur de serrage
7.0-9.0
k
0.8
L (mm)
12
ø dk
6.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34190.030.012
EAN
8715493363892
UBB
950369062613
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc