text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Hide me
Produits
Menu
Fixation
Boulons
Six pans creux
Écrous
Visserie
Tiges filetées & goujons filetés
Rondelles & anneaux
Produits d'ancrage
Goupilles & clavettes
Rivets
Kit réparation filetage & filets rapportés
Pitons & crochets
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Kits d'assortiments & systèmes de rangement
Accessoires d'architecture et accastillage
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Entretoises
Pièces pour machines
Promotions
Outils et MCO
Outils à main
Usinage
Produits de sécurité
Outils électriques
Meulage & Ponçage
Automobile & flotte
Adhésifs, mastics et rubans
Matériel de manutention et de stockage
Outils pneumatiques
Fournitures électriques
Entretien et nettoyage
Produits chimiques techniques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Soudure au gaz
Offres spéciales
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Rivets aveugles
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Marques
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Offres spéciales
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Rivets
Rivets aveugles
33190
33190.040.010
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Consulter le stock de produits dans votre Fabory Center
Créer un compte
Rivet aveugle à tête plate, ouvert Aluminium AlMg 2,5 / Aluminium 4,0X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Aluminium
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Aluminium
Terminaison des rivets
Ouvert
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
10 mm
Matière du mandrin
Aluminium
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Aluminium
Terminaison des rivets
Ouvert
Dimensions
D (mm)
4
Foret ø
4.1
Epaisseur de serrage
5.0-7.0
k
1
L (mm)
10
ø dk
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
33190.040.010
EAN
8715492971647
UBB
950369325499
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande