Rivets aveugles multi-serrage
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
Rivets aveugles multi-serrage
34125
34125.048.017
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert, multi-serrage Aluminium AlMg 2,5 / Acier Electro zingué 4,8X16,9MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.8 mm
Longueur
17 mm
Matière du mandrin
Acier
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
D (mm)
4.8
Foret ø
4.9
Epaisseur de serrage
7.0-12.0
L (mm)
17
ø dk
9.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34125.048.017
EAN
8715494163002
UBB
500504488569
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc