Rivets aveugles multi-serrage
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
Rivets aveugles multi-serrage
34125
34125.040.013
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert, multi-serrage Aluminium AlMg 2,5 / Acier Electro zingué 4,0X12,7MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
13 mm
Matière du mandrin
Acier
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
D (mm)
4
Foret ø
4.1
Epaisseur de serrage
4.0-9.5
L (mm)
13
ø dk
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34125.040.013
EAN
8715494165389
UBB
500511606583
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc