Rivets aveugles multi-serrage
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
Rivets aveugles multi-serrage
34125
34125.032.009
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert, multi-serrage Aluminium AlMg 2,5 / Acier Electro zingué 3,2X9,5MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.2 mm
Longueur
9.5 mm
Matière du mandrin
Acier
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5 / Acier
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
D (mm)
3.2
Foret ø
3.3
Epaisseur de serrage
2.0-6.5
L (mm)
9.5
ø dk
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34125.032.009
EAN
8715493362086
UBB
950369184318
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc