Rivets aveugles multi-serrage
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
Rivets aveugles multi-serrage
34185
34185.040.013
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
Rivet aveugle à tête plate, ouvert, multi-serrage Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 4,0X13,6MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
13.6 mm
Matière du mandrin
Acier inoxydable
Forme de tête
Tête ronde
Material body/mandrel
Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
Dimensions
D (mm)
4
Foret ø
4.1
k (max.)
1.27
L (mm)
13.6
ø dk
7.9
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
34185.040.013
EAN
8715494189033
UBB
500619839581
UNSPSC
31162201
Télécharger des informations supplémentaires
Télécharger E-doc