text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate large, ouvert Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 5,0X12MM dk=11

  1. N° ART 34113.501.211
  2. EAN 8715493080195
  3. UBB 950369323585
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 5
Longueur (L) (mm) 12
Epaisseur de serrage 6,0-8,0
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Al AlMg 2,5-3,5 / Ac
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
ø dm ≈ 2,70
Cisaillement admissible en N 2000
Revêtement Electro zingué
Traction admissible en N 2500
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 5.10
k ≤ 2,5
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc