text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate large, ouvert Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 4,8X16MM dk=16

  1. N° ART 34113.481.616
  2. EAN 8715493080119
  3. UBB 950369323098
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 250
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4.8
Longueur (L) (mm) 16
Epaisseur de serrage 10,0-12,0
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Al AlMg 2,5-3,5 / Ac
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
ø dm ≈ 2,10
Cisaillement admissible en N 1690
Revêtement Electro zingué
Traction admissible en N 2230
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 4.90
k ≤ 2,5
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc