text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Aluminium AlMg 3 / Acier inoxydable A2 3,2X8MM

  1. N° ART 34190.032.008
  2. EAN 8715493363946
  3. UBB 950369316407
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.2
Longueur (L) (mm) 8
Epaisseur de serrage 3,5-5,5
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Al AlMg 3 / Inox A2
Material body/mandrel Aluminium AlMg 3 / Acier inoxydable A2
ø dm ≈ 1,95
Cisaillement admissible en N 760
Traction admissible en N 980
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 3.30
k 0,8
ø dk 6.5
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc