text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 4,8X18MM

  1. N° ART 34110.048.018
  2. EAN 8715493079366
  3. UBB 950369097114
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4.8
Longueur (L) (mm) 18
Epaisseur de serrage 12,0-14,0
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Al AlMg 2,5-3,5 / Ac
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
ø dm ≈ 2,70
Cisaillement admissible en N 1690
Revêtement Electro zingué
Traction admissible en N 2230
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 4.90
k 1.1
ø dk 9.5
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc