text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 3,0X10MM

  1. N° ART 34110.030.010
  2. EAN 8715493078994
  3. UBB 950369046889
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3
Longueur (L) (mm) 10
Epaisseur de serrage 5,5-7,5
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Al AlMg 2,5-3,5 / Ac
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
ø dm ≈ 1,75
Cisaillement admissible en N 620
Revêtement Electro zingué
Traction admissible en N 810
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 3.10
k 0,8
ø dk 6.5
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc