text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A4 / Acier inoxydable A4 4,8X10MM

  1. N° ART 34186.048.010
  2. EAN 8715494162784
  3. UBB 500511608720
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4.8
Longueur (L) (mm) 10
Epaisseur de serrage 3,0-5,0
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Inox A4 / Inox A4
Material body/mandrel Acier inoxydable A4 / Acier inoxydable A4
ø dm ≈ 2,90
Cisaillement admissible en N 4500
Traction admissible en N 6000
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 4.90
k 1.1
ø dk 9.5
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc