text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 5,0X16MM

  1. N° ART 34180.050.016
  2. EAN 8715493363601
  3. UBB 950369178963
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 5
Longueur (L) (mm) 16
Epaisseur de serrage 9,0-11,0
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Inox A2 / Inox A2
Material body/mandrel Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
ø dm ≈ 2,90
Cisaillement admissible en N 5000
Traction admissible en N 6500
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 5.10
k 1.1
ø dk 9.5
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc