text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2 3,2X12MM

  1. N° ART 34180.032.012
  2. EAN 8715493363366
  3. UBB 950369121781
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.2
Longueur (L) (mm) 12
Epaisseur de serrage 6,5-8,5
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Inox A2 / Inox A2
Material body/mandrel Acier inoxydable A2 / Acier inoxydable A2
ø dm ≈ 2,00
Cisaillement admissible en N 1800
Traction admissible en N 2500
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 3.30
k 0,8
ø dk 6.5
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc