text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier / Acier Electro zingué 5,0X18MM

  1. N° ART 34130.050.018
  2. EAN 8715493362574
  3. UBB 950369056771
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 5
Longueur (L) (mm) 18
Epaisseur de serrage 11,5-13,5
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Ac / Ac
Material body/mandrel Acier / Acier
ø dm ≈ 2,90
Cisaillement admissible en N 2575
Revêtement Electro zingué
Traction admissible en N 3255
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 5.10
k 1.1
ø dk 9.5
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc