text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier / Acier Electro zingué 4,0X16MM

  1. N° ART 34130.040.016
  2. EAN 8715493362390
  3. UBB 950369156019
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4
Longueur (L) (mm) 16
Epaisseur de serrage 10,5-12,5
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Ac / Ac
Material body/mandrel Acier / Acier
ø dm ≈ 2,50
Cisaillement admissible en N 1550
Revêtement Electro zingué
Traction admissible en N 1990
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 4.10
k 1
ø dk 8
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc