text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Acier / Acier Electro zingué 3,0X8MM

  1. N° ART 34130.030.008
  2. EAN 8715493362215
  3. UBB 950369055526
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3
Longueur (L) (mm) 8
Epaisseur de serrage 3,0-5,0
Forme de tête Tête ronde
Material body/mandrel Ac / Ac
Material body/mandrel Acier / Acier
ø dm ≈ 1,90
Cisaillement admissible en N 915
Revêtement Electro zingué
Traction admissible en N 1125
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 3.10
k 0,8
ø dk 6.5
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc