text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête fraisée, ouvert, multi-serrage Aluminium AlMg 2,5 / Acier Electro zingué 3,2X10MM

  1. N° ART 34128.032.010
  2. EAN 8715494188890
  3. UBB 500619838187
  4. UNSPSC 31162201

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.2
Longueur (L) (mm) 10
Material body/mandrel Al AlMg 2,5 / Ac
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5 / Acier
Revêtement Electro zingué
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø 3.30
ø dk 6
p ≥27
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger E-doc