L'outil de perçage RIDGID HC300 est conçu pour percer des trous jusqu'à 3" (76 mm) de diamètre dans des tubes en acier. La taille de trou multiple permet d'utiliser des raccords de type Mechanical T, Vic-O-Let, Weld-O-Let et autres pour le raccordement de conduites non pressurisées. Le modèle HC300 inclut un mandrin de 1/2" (13 mm) qui convient pour toutes les tailles de trou jusqu'à 3" (76 mm) de diamètre et les arbres de scie-cloche standard jusqu'à 7/16" Manche à avance unique et interrupteur ON/OFF pour un fonctionnement aisé. Structure à deux pièces compacte permettant une utilisation du HC300 dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Le modèle HC300 offre des caractéristiques exceptionnelles qui confèrent à l'outil des performances sans précédent sur chantier et en atelier - Structure de raccordement rapide en deux pièces. Cette structure de conception unique améliore le confort de transport et facilite le montag ainsi que l'installation. En outre, l'outil qui ne pèse que 31 lbs. (14 kg) peut être séparé en deux unités encore plus légères, ce qui accroît davantage le confort d'utilisation et garantit un transport optimal. Cela s'avère particulièrement utile pour travailler en hauteur ou sur une échelle - Verrouillage de la chaîne d'une seule main. Le modèle HC300 est équipé d'un étau à chaîne breveté qui permet de gagner du temps tout en facilitant considérablement l'installation et l'utilisation - Conception ergonomique. Avec toutes ses commandes facilement accessibles, l'outil a été conçu pour un rendement maximal - Grande vitesse. Grâce à son puissant moteur de 1200 W et 11 amp, le modèle HC300 tourne à 360 t/min pour percer rapidement les trous tout en optimisant la durée de vie de la scie - Aplats horizontaux et verticaux pour découpe perpendiculaire.