My Favorites
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
67553
67553.035.012
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
REMFORM® Vis autoformeuse à tête ronde à empreinte cruciforme Pozidriv Acier Electro zingué 3,5X12MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensions
d
3.5
dc (max.)
7
D (mm)
3.5
k (max.)
2.4
L (mm)
12
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67553.035.012
EAN
8715494299268
UBB
500574683867
UNSPSC
31161512