My Favorites
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
Fixations acier inoxydable (Inox)
Visserie
67552
67552.030.010
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
REMFORM® Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte Torx® Acier Electro zingué 3X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Matière technique
A8 (1.4529)
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3 mm
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Torx
®
Forme de tête
Tête cylindrique à bombée
Matière
Acier
Matière technique
A8 (1.4529)
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Dimensions
d
3
D (mm)
3
dk (max.)
5.6
k (max.)
2.2
L (mm)
10
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
67552.030.010
EAN
7611188532028
UBB
500574683032
UNSPSC
31161512