text.skipToContent text.skipToNavigation

REMFORM® Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier Electro zingué 5X25MM

  1. N° art 67551.050.025
  2. EAN 8715494299206
  3. UBB 500574682539
  4. UNSPSC 31161512

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 5
Diamètre (mm) 5
Longueur (L) (mm) 25
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk (max.) 8.8
k (max.) 3.4
No. empreinte cruciforme 2