text.skipToContent text.skipToNavigation

REMFORM® Vis autoformeuse à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Pozidriv Acier Electro zingué 4X14MM

  1. N° ART 67551.040.014
  2. EAN 8715494299176
  3. UBB 500574681960
  4. UNSPSC 31161512

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 4
Diamètre (mm) 4
Longueur (L) (mm) 14
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk (max.) 7
k (max.) 2.7
No. empreinte cruciforme 2