text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC TABLETTE 900X400 GEGALV.


Étagère en acier galvanisé. Profondeur de plateau : 400 mm. Les plateaux sont assemblés sur les montants à l'aide d'une simple vis et d'un support dans chaque coin. Capacité de charge : 100 kg par plateau pour toute charge répartie uniformément. Capacité de charge, facteur de sécurité 2. Vis, supports et stabilisateurs inclus. Manuel inclus. Rayonnage très stable sans croisillons. À combiner avec des bacs de différentes tailles et divers accessoires. Pratique et convivial. Peu encombrant. Accès aisé et direct au contenu. Peut être reconfiguré facilement et rapidement. Plus grand espace de rangement pour une plus grande souplesse d'utilisation. Solution autonome, rapide et accessible des deux côtés. Aucun risque de chute. Économies de temps et d'argent. Ordre et propreté. Style professionnel. Montage mural possible. Peut être agrandi dans les deux sens. Profondeur 400 mm également disponible.

Numéro d'article R9050.118.088
Largeur 885
Hauteur 36
Profondeur 400
Extensible Oui
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 885
Hauteur 36
Profondeur 400
Extensible Oui
Matériau Acier
Charge max. autorisée 100
Fixation à vis Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article R9050.118.088
EAN 5733439118088
UBB 500511072380
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 118088
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.