text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Boulonneuse à chocs M12 CIW14-202C

  1. N° ART 8C389652
  2. EAN 4002395000913
  3. UBB 500513651090
  4. UNSPSC 27111701
  5. N° Article du fabricant 4933440415

Moteur sans charbon POWERSTATE™ pour une durée de vie maximale de l'outil. Protection REDLINK PLUS™ contre les surcharges et permettant une augmentation des performances de l'outil. Le système DRIVE CONTROL™ numérique Milwaukee© à l'utilisateur de choisir entre deux réglages de vitesse et de couple pour maximiser la polyvalence d'application. Mode 1 pour le travail de précision. Mode 2 pour les applications les plus exigeantes requérant des performances maximales. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie multipliée par 2 et une résistance aux températures extrêmes. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee©. Éclairage LED

Batterie ah 2
Type de batterie Li-Ion
Vitesse à vide 1200/2650
Nombre de batterie comprises 2
Couple max. 13/56
Tension 12