text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Novoflex 150X3,0X22,23 TF41

  1. N° ART 2R712269
  2. EAN 4007430433930
  3. UBB 500662389294
  4. UNSPSC 31191500
  5. N° Article du fabricant 616449000

Qualité Novoflex : entrée de gamme performante, Dureté : moyenne, Application universelle pour le travail sur la pierre naturelle et artificielle, Bonne capacité de coupe et bonne longévité, Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Qualité Novoflex : entrée de gamme performante Dureté : moyenne Application universelle pour le travail sur la pierre naturelle et artificielle Bonne capacité de coupe et bonne longévité Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Taille de l'arbre (mm) 22.2
Contenu (pcs) 25
Diamètre (mm) 150
Disque Epaisseur (mm) 3