text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Disque à lamelles 115MM P80 FS-CER

  1. N° ART 2Z282903
  2. EAN 4007430217806
  3. UBB 500662557254
  4. UNSPSC 31191500
  5. N° Article du fabricant 626168000

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement

Le grain céramique auto-affûteur permet une performance abrasive extrêmement élevée tout en déployant peu de force., Résultats exceptionnels pour le ponçage de surfaces et d’arêtes en acier et acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéal pour le ponçage extrême tel que le traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, d’alliages à base de nickel ou d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze., Longévité très élevée ; ponçage à froid sur les surfaces et les arêtes, Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations, Vitesse de travail maximale 80 m/sec., Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Le grain céramique auto-affûteur permet une performance abrasive extrêmement élevée tout en déployant peu de force. Résultats exceptionnels pour le ponçage de surfaces et d’arêtes en acier et acier inoxydable. Grâce à une résistance élevée, idéal pour le ponçage extrême tel que le traitement d’aciers à fort alliage, d’alliages de titane, d’alliages à base de nickel ou d’aciers chromés et chrome-nickel, ainsi que du laiton et du bronze. Longévité très élevée  ponçage à froid sur les surfaces et les arêtes Résultat de ponçage uniforme  ponçage confortable avec très peu de vibrations Vitesse de travail maximale 80 m/sec. Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

Taille de l'arbre (mm) 22.2
Contenu (pcs) 10
Diamètre (mm) 115
Grains P 80