Vis autoperçeuse
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
Vis autoperçeuse
30300
30300.035.025
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
MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Acier Electro zingué ST3,5X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Boîtes complètes uniquement.
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.35
L (mm)
25
L1
4
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈15482 H
DIN
≈7504-O H
Numéros d'articles
Numéro d'article
30300.035.025
EAN
8715494501767
UBB
500618323462
UNSPSC
31161507