text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST5,5X25MM

  1. N° ART 30305.055.025
  2. EAN 8715494502245
  3. UBB 500618328255
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 5.5
Longueur (L) (mm) 25
Application (métal) Aluminium
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
DIN ≈7504 O-H
ISO ≈15482 H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 9,90 -10,30
k 3
L1 8
No. empreinte cruciforme 3