text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Vis autoperceuse tête fraisée cruciforme DIN ≈7504 O-H Acier Electro zingué ST4,8X50MM

  1. N° ART 30300.048.050
  2. EAN 8715494501958
  3. UBB 500618325368
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4.8
Longueur (L) (mm) 50
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
DIN ≈7504 O-H
ISO ≈15482 H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 8,90 - 9,30
k 2.80
L1 6.5
No. empreinte cruciforme 2