HERBO BVBA
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
Manilles droites
Manilles droites DIN ≈82101 A
16813
16813.200.001
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
Manille droite DIN 82101 A Acier Galvanisé à chaud 20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Acier
Revêtement
Galvanisé à chaud
Info
Les manilles droites sont électro-zingués ou galvanisés à chaud et en fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
Ne pas utiliser pour des travaux de levage.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
20 mm
Matière
Acier
Revêtement
Galvanisé à chaud
Info
Les manilles droites sont électro-zingués ou galvanisés à chaud et en fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
Ne pas utiliser pour des travaux de levage.
Dimensions
b
27
d2
17
D (mm)
20
h
61
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
82101-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
16813.200.001
EAN
8715492593405
UBB
950465000707
UNSPSC
31162803