text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilles droites DIN 82101 A Acier Galvanisé à chaud 22MM

  1. N° ART 16813.220.001
  2. EAN 8715492593412
  3. UBB 950465000889
  4. UNSPSC 31162803

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 22
Remarks (lov)
  • Les manilles droites sont électro-zingués c.q. galvanisés à chaud. Suivant les disponibilités, des modifications peuvent être apportées.
  • En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
  • Ne pas utiliser pour des travaux de levage.
Matière Acier
Revêtement Galvanisé à chaud
DIN 82101 A
NEN ≈964
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 19/21
b 30
h 67