text.skipToContent text.skipToNavigation

Manilles droites DIN ≈82101 A Acier Galvanisé à chaud 38MM

  1. N° ART 16813.380.001
  2. EAN 8715492593467
  3. UBB 950465004766
  4. UNSPSC 31162803

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre (mm) 38
Remarks (lov)
  • Les manilles droites sont électro-zingués c.q. galvanisés à chaud. Suivant les disponibilités, des modifications peuvent être apportées.
  • En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
  • Ne pas utiliser pour des travaux de levage.
Matière Acier
Revêtement Galvanisé à chaud
NEN ≈964
DIN ≈82101 A
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

h 147
b 74
d2 36