text.skipToContent text.skipToNavigation

Pompe submersible C240 W plat 10 000 l/h 8 m 500 W HOMA


Numéro d'article 4T858587
Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Hauteur de refoulement max. (mm) 8
Tension assignée (V) 230 - 230
Fréquence 50 Hz
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW) 0.5
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 10
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Hauteur de refoulement max. (mm) 8
Tension assignée (V) 230 - 230
Fréquence 50 Hz
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW) 0.5
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 10
Matériau du boîtier de la pompe Autre
Marque Homa
Poids par pièce (g) 6145
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T858587
EAN 4014680041945
UBB 500582232772
UNSPSC 40151513
N° Article du fabricant 4000818490
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.