text.skipToContent text.skipToNavigation

Extracteur 20-20+ profondeur de serrage 150 mm envergure 200 mm 6 t KUKKO


À deux bras. À réglage rapide. En acier à outils de haute qualité. Avec molettes de réglage pour desserrer et déplacer rapidement les crochets d’extraction sans clé plate. Adaptation optimale des broches à l’arbre avec une pointe de broche sur 2 côtés (bille et pointe)Application : À usage universel, pour extraire des roulements à billes, paliers, roues dentées, etc.. Utilisable comme extracteur intérieur ou extérieur en retournant les crochets d’extraction. Également approprié pour l’extraction des pièces asymétriques

Numéro d'article E9019.020.020
Modèle Autre
Force de traction max. 6
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Profondeur de serrage 150
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Force de traction max. 6
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Profondeur de serrage 150
Profondeur du pied de crochet 150
Portée de serrage (tirage intérieur) 100 - 100
Portée de serrage max. (tirage extérieur) 200
Avec réglage rapide Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article E9019.020.020
EAN 4021176645013
UBB 500504774182
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 20-20+
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.