text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PINCES POUR SIPHONS CONNECTRS 250MM

  1. N° ART 0G165478
  2. EAN 4003773078487
  3. UBB 500513369933
  4. UNSPSC 27112139
  5. N° Article du fabricant 81 03 250

Pour siphons, tubes en plastique et connecteurs jusqu’à 80 mm de diamètre. Réglage précis pour adaptation optimale aux diamètres les plus divers. Robuste, très résistante. Idéale pour serrer et desserrer les raccords de siphons, tuyauteries en plastique et écrous-raccords ronds. Pour connecteurs à visser mâles et femelles, tels que connecteurs ronds Cannon. Pour un desserrage confortable des tuyaux sur manchons. Charnière entrepassée à 25 positions de réglage. Géométrie ergonomique des branches. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile. à mâchoires dentelées - jusqu’à Ø 80 mm.

Longueur totale 250