text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PINCES MULTI-USAGES CHROMEE 170 MM

  1. N° ART 0R489891
  2. EAN 4003773071426
  3. UBB 500513354588
  4. UNSPSC 27112148
  5. N° Article du fabricant 13 05 160

Pince multifonction pour installations électriques- pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les cosses. 6 fonctions en une seule pince. Becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels- surfaces de préhension et zone serre-tube pour saisie de formes plates et rondes. Bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de traversée. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour cosses de 0,5 - 2,5 mm². Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm² / 15 mm de diamètre. Préhension sans ouverture complète de la pince (mécanisme intelligent de maintien en position fermée sur la version à ressort d'ouverture). Le tranchant reste fermé et protégé. Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.

Longueur totale 160