text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PINCE A SERTIR A 4 TIGES 270 MM

  1. N° ART 0T882001
  2. EAN 4003773063216
  3. UBB 500513355320
  4. UNSPSC 27112140
  5. N° Article du fabricant 97 52 65 DG

Pour sertir les contacts tournés. Sertissage à quatre points pour une connexion sertie de qualité supérieure. Calibre pour contrôler le réglage de base. Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable). Force amplifiée grâce à la démultiplication par levier très efficace pour un travail moins fatiguant. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique. Acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l’huile. Avec affichage numérique des mesures de sertissage réglées et possibilité de recalibrage grâce à la fonction RESET à contrôle d'usure électronique. Avec tableau pour déterminer les valeurs de réglage. Pince dans une mallette en plastique avec plateau en mousse. Sans positionneur. Sertissage réglable par étape de 0,01 mm. Réglage en mm, pouces ou positions Selector comparables selon MIL.

Longueur totale 250