text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COUTEAUX DE RECHANGE P.902520


Pour couper les tubes PER et multicouche d'un diamètre de 12,0 à 25,0 mm et les gaines de protection souples d'un diamètre de 18,0 à 35,0 mm sans endommager le tube intérieur. Possibilité de fixer un calibre, par ex., pour des tubes Geberit d'un diamètre de 11,5 à 15,0 mm. Corps de l’outil: acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l’huile. Couteaux: acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables.

Numéro d'article 1D193253
Adapté à Cisailles de tube
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cisailles de tube
Matériau Acier

Numéros d'articles

Numéro d'article 1D193253
EAN 4003773031949
UBB 500513371087
UNSPSC 27111501
N° Article du fabricant 90 29 02
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.