text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Roue à lamelles tambour 100X100X19 0

  1. N° ART 0I088133
  2. EAN 4014855089819
  3. UBB 500513187285
  4. UNSPSC 31191500
  5. N° Article du fabricant 258896

NFW 600 S Roues à lamelles texture, 100 x 100 x 19 mm moyen loxyde d'alumine.Tambours de satinage

Avantages: Finition constante tout au long de la durée de vie - Outil optimal composé de lamelles en texture de haute qualité pour la finition mate ou satinée

Largeur (mm) 100
Application (métal) Metals
Taille de l'arbre (mm) 19
Matière de base VFS
Diamètre (mm) 100
Grade Medium , Mediu , Średnie , Medio , Moyen , Střední , Közepes , Médio , Stredný
Forme découpée 0
Type NFW 600
Type of grit Corundum
Forme PVC