text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 900 K diamant 350X3X25,4

  1. N° ART 9L397142
  2. EAN 4014855216741
  3. UBB 500636768243
  4. UNSPSC 27110000
  5. N° Article du fabricant 325083

Avantages: Grande facilité de coupe - Excellente durée de vie - Segments étroits pour une coupe silencieuse et des bords de coupe nets - Idéal pour les briques de toutes duretés

Matière de base diamant
Application Clinker, Concrete, Construction materials
Diamètre de la lame 350
Vitesse à vide 5.500 1/min
Teething Jante à segments espacés
Vitesse de travail max 100 m/s
Modèle 21W
Type DT 900 K
Version (abrasif) Laser welded
Lame de scie ø 350