text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 561 D. 180 mm granulation 24 pour bois/métal corindon KLINGS


Corindon. Pour l’usinage du bois et des métaux. Fibre abrasive avec répartition dense du corindon. Liant résine synthétique. Longue durée de vie. Pour l’enlèvement de rouille, pour décalaminer et ébarber dans le secteur de la métallurgie. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article S0406.000.024
Application Meulage
Vitesse de rotation max. 8500
Diamètre 180
Type Disque
Diamètre de disque 180
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. 8500
Diamètre 180
Type Disque
Diamètre de disque 180
Granulation 24
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre d'alésage 22
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 24
Motif de trou Trou en étoile

Numéros d'articles

Numéro d'article S0406.000.024
EAN 4014855012800
UBB 240216012650
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11058
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.