text.skipToContent text.skipToNavigation

Hydrowear Combinaison Minden Offshore Combinaison Orange 60

  1. N° ART 9O768443
  2. EAN 5420011770467
  3. UBB 500513124817
  4. UNSPSC 53100000
  5. N° Article du fabricant 043520OR-60

Hydrowear conçoit, dessine, développe et produit des vêtemets offshore de haute qualité. Nos vêtements sont uniques et se distinguent par un confort d’habillement élevé et un grand nombre de détails utiles. Nous utilisons uniquement des tissus de qualité supérieure avec un mélange en satin qui ont une grande résistance au rétrécissement et à la décoloration. Notre nouvelle collection offshore est renforcée par une triple piqûre et porte des bandes réfléchissantes doublement piquées. Elle répond ainsi aux attentes et aux normes. La collection satisfait à la norme EN 11612 E-3, qui est la norme la plus stricte en matière de soudure.

Bleu de travail (overall-combinaison) Des poches aux genouillères dans la couleur du vêtement Deux poches de poitrine avec rabat et bouton pression Pochette GSM intégrée dans les deux poches de poitrine Poche jambe renforcée munie d’un rabat et bouton pression Poche pour mètre pliant au côté droit Plis dorsaux pour plus de liberté de mouvement Poche arrière renforcée avec rabat et bouton pression 2 goussets (poches gilets) avec boutons pressions Elastique à la taille Manchettes réglables avec boutons pressions Fermeture éclair sous rabat avec boutons pressions Jambes de pantalon pourvues de boutons de rétrécissement Boucles de détection de gaz pour positionner antennes, câbles et détecteurs Pochette stylo sur la manche Les coutures importantes (p.e. à l’entrejambe) sont piquées trois fois Offshore des bandes réflecteurs Coton 80%, Polyester19% et 1% de fibre synthétique 320 grammes de liaison satin

Titre de couleur Orange
Modèle Minden
Taille (vêtements) 60
Type Offshore Combinaison
EN 13034-6; 11611; 1449/5; 11612 IEC 61482-2