text.skipToContent text.skipToNavigation

HYDR FR AST PANTALON NEWCASTLE NA EL

  1. N° ART 1G590309
  2. EAN 5420011702505
  3. UBB 500513162197
  4. UNSPSC 53100000
  5. N° Article du fabricant 064015NA-XL

Prix par 
-


Emballé par : 1

• Non feu • Antistatique • 100% imperméable et coupe vent • régulateur de la respiration • élongation à 150% • Haute résistance à la déchirure et froissement • longue durée de vie • léger • favorable à l’environnement et économique

•Pants •Elastic waist •Adjustable legs with press studs •Flame retardant TREVIRA CS •Permanent anti-static deep into the core of the FR coating •Wash has no effect on the flame-retardant and antistatic •properties •170 grams (+ / - 10g) 53% FR PU / 47% PES TREVIRA CS

Titre de couleur Bleu marine
Modèle Newcastle
Taille (vêtements) EL
Type FR AST pantalon
EN EDPP Atex-137 EN1149/1 EN533/1 EN343 3-2