text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nuts ASME ≈B18.2.2 Acier Brut Grade 5 2.3/4

  1. N° ART 02560.698.001
  2. EAN 8715492427809
  3. UBB 950355034089
  4. UNSPSC 31161727

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre 2.3/4 , 2.3/4 , 2.3/4 , 2.3/4 , 2.3/4 , 2.3/4 , 2.3/4 , 2.3/4 , 2.3/4 , 2.3/4 , 2.3/4
Classe Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
ASME ≈B18.2.2 , ≈B18.2.2 , ≈B18.2.2 , ≈B18.2.2 , ≈B18.2.2 , ≈B18.2.2 , ≈B18.2.2 , ≈B18.2.2 , ≈B18.2.2 , ≈B18.2.2 , ≈B18.2.2
  1. Sélectionnez une autre taille