text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique trempée, m6 DIN 6325 Acier 60±2HRC Brut 16X90MM

  1. N° ART 39080.160.090
  2. EAN 8717077042179
  3. UBB 500644927591
  4. UNSPSC 31163203

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 16
L1 90
Remarques
  • Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées comme chevilles pour les outils, les dispositifs de serrage et les appareils de mesure.
  • La longueur nominale (L₁, classe de tolérance js14) comprend les extrémités arrondies.
Longueur (L) (mm) 90
Matière Acier
Matière technique 60±2HRC
Revêtement Brut
ISO 8734 A
NF E27-475
DIN 6325
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

L2 3
r 16
z1 2.5
z2 1.7
  1. Télécharger le modèle CAO