text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier Electro zingué 1,6X16MM

  1. N° ART 39350.016.016
  2. EAN 8715492819123
  3. UBB 950359106784
  4. UNSPSC 31163204

Prix par 
-


Emballé par : 250
Boîte complete uniquement
d (nom.) 1.6
Diamètre (mm) 1.6
Longueur (L) 16
Remarques
  • Les classes de tolérances recommandées sur le diamètre nominal du trou sont H13 si d (nom.) ≤ 1,2 mm et H14 si d (nom.) ≥ 1,6 mm.
  • La forme des extrémités biseautées selon choix du fournisseur.
  • La longueur nominale (L) avec tolérance js 17.
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
NF E25-774
ISO 1234
DIN 94
NEN 182
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

c (min.) 2.4
c (max.) 2.8
a (max.) 2.5
d1 (max.) 1.4
b ≈ 3.2
d1 (min.) 1.3
  1. Télécharger E-doc