text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique avec filetage intérieur, trempée, rectifiée DIN 7979 D Acier 60±2HRC Brut 4X12MM

  1. N° ART 39090.040.012
  2. EAN 8717077080041
  3. UBB 500645330407
  4. UNSPSC 31163203

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4
L1 12
Remarques
  • La classe de tolérance du diamètre extérieur d est m6.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
  • Partie de corps avec léger plat ou petite rainure à la discrétion du fabricant.
Longueur (L) (mm) 12
Matière Acier
Matière technique 60±2HRC
Revêtement Brut
ISO 8735 A
NF E27-475
DIN 7979 D
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

c1 0.4
c2 1.3
d1 M2
r ≈ 4
t1 6
  1. Télécharger le modèle CAO